- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- ビニールシート オレンジのおすすめ人気ランキング
ビニールシート オレンジのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新239件の「ビニールシート オレンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニールシート」、「オレンジシート」、「ビニールシート 青」などの商品も取り扱っております。
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
「アキレスフラーレ」の優れた防炎性能はそのままに、工場などの照明に含まれる紫外線をカットして夜間光に集まる虫を減らす効果を発揮します。
仕様消防法施行令第4条の3に適合形状ビニールカーテン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
エムエフエンビシート0.5
長さ(m)30幅(m)1材質塩化ビニール厚さ(mm)0.50質量(kg)18取付け方法自重タイプ
オレンジ色なので、ブルーシートとの分類分けや、目立つ必要性のある場所での養生に最適です。
用途機械カバー、養生用シートなど。形状折りたたみタイプ色オレンジ厚さ#3000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦19.6、横17.5引裂強度(N)縦150、横104引張強度(N/50mm)縦683、横600材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)90ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ハトメアルミハトメ
TRUSCOオレンジターピーシート#3000
形状折りたたみタイプ材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)厚さ#3000
エスコ品番EA911AG-35形状ビニールカーテン
1個
¥11,700税込¥12,870
翌日出荷
ユタカメイクネオエコシート #2500 環境配慮型
材質に再生プラスチックを60%以上使用した、環境配慮型の新規格シートです。
エコマークを取得し、SDGs取組商品となります。
山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適な色合いのシートです。
従来の#2500シートと比較し対候性、耐久性をアップ、使用期間目安約1年程の商品となります。
用途緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア材質シート:再生ポリエチレン(60%以上))、ハトメ:アルミエコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)約90ハトメ内径(Φmm)約12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 128 010
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
耐寒性に優れたシートです。
用途間仕切りカーテン・ビニールブース等厚さ(mm)0.3トラスコ品番100-9509材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン幅(mm)1370質量(kg)19色オレンジ長さ(m)30
1個
¥43,980税込¥48,378
翌々日出荷
ユタカメイク防虫・防炎透明糸入シート オレンジ
形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.25色オレンジ材質(シート)PVC+ポリエステル糸防炎性能試験番号BT030045材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)約45RoHS指令(10物質対応)対応
アキレスビニラス
帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。
自己粘着性能 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。
厚さ(mm)0.2幅(mm)1000色オレンジ
防虫+制電タイプでこの価格!
一般的に虫は340~380nmの紫外線に引きつけられると言われています。
蛍光灯などに含まれる450nm以下の紫外線をカットすることにより
防虫効果を発揮します。
制電タイプなのでホコリの付着を防ぎます。
シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。
簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。厚さ(mm)約2.0種別リブ付き材質塩化ビニール(PVC)色オレンジ(透明)タイプ防虫、制電長さ(m)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮するフラットタイプのストリップ型ドアカーテンです。
用途食品加工、印刷、塗装など、夜間の虫の侵入が大きな問題となる工場などの出入り口のカーテンや間仕切りとして適しています。タイプフラットタイプ仕様防虫制電タイプ色オレンジ(フラット)長さ(m)30
さまざまな厚さの製品をラインナップしています。
幅広い柔軟性の製品設計です。
防炎・帯電防止・耐寒など各種性能を付与しています。
各環境規制対応で自動車用・電子部品にも展開しています。
用途間仕切り用・ノレン、デスクマット・テーブルマット・トイレマット、自動車用・車内間仕切り・マーキング、各種工業用パッキン・プラスチックパズルなど形状ビニールカーテン
用途間仕切り厚さ(mm)2.0トラスコ品番100-7851材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)200質量(kg)7色オレンジ長さ(m)12
1個
¥11,980税込¥13,178
翌々日出荷
エスコ品番EA911AG-15形状ビニールカーテン
1個
¥7,480税込¥8,228
翌日出荷
トンネル菜園の際、支柱にシート、ビニールを固定出来ます。つまみ付きで取り外しも簡単です。
固定や換気が簡単に出来て、パッカーをはずしてもシートが破けません。
用途支柱へシート・ビニールの固定材質PE
イノベックス(旧日本ウェーブロック)タフニール SGタイプ
ポリエチレンより自己粘着性があり、固定が容易で使用量も減らせ経済的です。
用途荷物の固定や、包装に。色透明(青味)長さ(m)100材質ポリ塩化ビニール(PVC)
一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。
送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。
RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ210×200mm
河淳クリアシート
多用途にご使用いただける軟質塩ビシートです。
用途ハサミ、カッターなどで簡単に切ることが可能です。お好きな寸法にカットして簡易的なビニールカーテンとしてご使用いただけます。材質軟質塩ビ形状ビニールカーテン幅(mm)915厚さ(mm)0.25色透明高さ(mm)1000
1枚
¥1,598税込¥1,758
4日以内出荷
ピタリと付く、切れる、書ける、カラフル表示も自由自在、便利な磁気シート。つやあり。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8材質表面/軟質塩化ビニル樹脂、裏面/マグネットシート寸法(mm)100×300








![0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(オレンジ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50409887-170331-02.jpg)









![0.3x915mmx10m [PVC製]フィルム(オレンジ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50409704-170331-02.jpg)